Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelosín C profil 35x18mm/6m 1118269 - 1118269

MásolásMásolás
OBO - Szerelosín C profil 35x18mm/6m 1118269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

  • Kivitel - egyszeres profil

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1118269

Gyártói cikkszám

1118269

Gyártói típuskód

2068/S 6M

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Fogazattal:

Nem

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Szerelosín C profil 35x18mm/6m