OBO - Szerelősín C profil 41x21mm/3m perforált merített tűzihorg 1122924 - 1122924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195686293
Sonepar cikkszám
1122924
Gyártói cikkszám
1122924
Gyártói típuskód
MS4121P3000FT
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.95 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.51 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.89 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.2 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
1.51 kg