Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 41x21mm/6m perforált merített tűzihorg 1122926 - 1122926

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szélesség - 41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195686309

Sonepar cikkszám

1122926

Gyártói cikkszám

1122926

Gyártói típuskód

MS4121P6000FT

Hosszúság:

6000 mm

Profilforma:

C-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyag minősége:

egyéb

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Igen

Nyílás szélesség:

14 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Súly:

1.84 kg

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.95 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.51 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.89 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.2 cm3

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 21mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel