OBO - Szerelősín C profil 41x41mm/6m perforált szalaghorganyzott 1122974 - 1122974
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 6000 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195698166
Sonepar cikkszám
1122974
Gyártói cikkszám
1122974
Gyártói típuskód
MSL4141P6000FS
Hosszúság:
6000 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
7.56 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
2.01 kg