Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín C profil 50x30mm/6m 1121529 - 1121529

MásolásMásolás
OBO - Szerelősín C profil 50x30mm/6m 1121529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195049517

Sonepar cikkszám

1121529

Gyártói cikkszám

1121529

Gyártói típuskód

MS5030UP6000FT

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

3 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

1.19 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.46 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

1.05 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.23 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Súly:

3.07 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 50x30mm/6m