OBO - Szerelősín C profil 56x30mm/2m tűzihorganyzott 1121227 - 1121227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 56 mm
Magasság - 30 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195048732
Sonepar cikkszám
1121227
Gyártói cikkszám
1121227
Gyártói típuskód
2110 FT
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
56 mm
Magasság:
30 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
nélkül
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 56x30mm/2m tüzihorganyzott