OBO - Szerelősín C profil27x12,5mm/2m tűzihorganyzott lyukas 1109529 - 1109529
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 27 mm
Magasság - 12.5 mm
Nyílás szélessége - 12 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195041894
Sonepar cikkszám
1109529
Gyártói cikkszám
1109529
Gyártói típuskód
CL2712P2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
12 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
9 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.17 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.98 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.25 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.72 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
0.9 kg