Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m galv.perforált 1115596 - 1115596

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Lyuk formája - hosszú lyuk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195045199

Sonepar cikkszám

1115596

Gyártói cikkszám

1115596

Gyártói típuskód

2069 15 2.2 GTPL

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Lyuk formája:

hosszú lyuk

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

15 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Furat közepes távolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

2.25 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/2m galv.perforált