OBO - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m galvanizált 1115421 - 1115421
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Lyuk formája - nélkül
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195044833
Sonepar cikkszám
1115421
Gyártói cikkszám
1115421
Gyártói típuskód
2069 15 1.5 GTP
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Lyuk formája:
nélkül
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság:
1.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/2m galvanizált