OBO - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m galvanizált 1115553 - 1115553
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Lyuk formája - nélkül
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195045076
Sonepar cikkszám
1115553
Gyártói cikkszám
1115553
Gyártói típuskód
2069 15 2.2 GTP
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Lyuk formája:
nélkül
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Anyagvastagság:
2.25 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x15mm/2m galvanizált