Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m horganyzott 1115677 - 1115677

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm

  • Lyuk formája - nélkül

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 7.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195045557

Sonepar cikkszám

1115677

Gyártói cikkszám

1115677

Gyártói típuskód

2069 1M FS

Kivitel:

kalapsín 35/7,5 mm

Lyuk formája:

nélkül

Anyag:

acél

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

7.5 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm/1m horganyzott