Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szerelősín TS profil 46x24mm/5m 1120506 - 1120506

MásolásMásolás
OBO - Szerelősín TS profil 46x24mm/5m 1120506

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5000 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 46 mm

  • Magasság - 24 mm

  • Kivitel - egyszeres profil

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1120506

Gyártói cikkszám

1120506

Gyártói típuskód

2100F5

Hosszúság:

5000 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

46 mm

Magasság:

24 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyagvastagság:

2.5 mm

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; %Szerelősín TS profil 46x24mm/5m