OBO - Szerelősín védősapka CPS5 profilsínhez sárga 1124560 - 1124560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 22 mm
Szélesség - 54 mm
Kivitel - véglezáró
Anyag - műanyag
Alkalmas - C-profil
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195015529
Sonepar cikkszám
1124560
Gyártói cikkszám
1124560
Gyártói típuskód
CPS SK
Hosszúság:
22 mm
Szélesség:
54 mm
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
C-profil
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; %Szerelősín védősapka CPS5 profilsínhez sárga