OBO - Szerelősín védősapka müa CPS 4 SK OR SP SN016769 - 1124555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 27 mm
Szélesség - 44.4 mm
Kivitel - véglezáró
Anyag - műanyag
Alkalmas - C-profil
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195785316
Sonepar cikkszám
SN016769
Gyártói cikkszám
1124555
Gyártói típuskód
MS4022 SK
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
44.4 mm
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
C-profil
Szín:
narancs
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Tető-vezetéktartó 8mm