OBO - Szerelősín'C' 20x8mm/2m perf horg /törhető/ 1106120 - 1106120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 20 mm
Magasság - 8 mm
Nyílás szélessége - 11 mm
Anyagvastagság - 0.75 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195039730
Sonepar cikkszám
1106120
Gyártói cikkszám
1106120
Gyártói típuskód
CL2008BP2000FS
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Nyílás szélessége:
11 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
6 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Igen
Terhelhetőség:
2 kN
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.02 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.17 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.02 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.17 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Súly:
0.21 kg