OBO - Szerelőtalp fenéklemezhez króm/fekete SN064992 - 7407595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 118 mm
Mélység - 47 mm
Kivitel - hordozóforma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195864943
Sonepar cikkszám
SN064992
Gyártói cikkszám
7407595
Gyártói típuskód
MTGE2 15 2B
Hosszúság:
118 mm
Mélység:
47 mm
Kivitel:
hordozóforma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2 15-höz Dupla B típusú lyukképpel 118x47x34