OBO - Szerelvénybeép. egys. nedvesáp padlóborítás-kivágással SN065044 - 7405812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - alumínium
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867043
Sonepar cikkszám
SN065044
Gyártói cikkszám
7405812
Gyártói típuskód
GRAF9-2 BA4
Fedél kivitel:
körszelvény
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
alumínium
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
4 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
egyéb
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
325 mm
Beépítési átmérő:
304 mm