OBO - Szerelvénybeépítő egys. komplett 1db dugalj, fix fedlap SN154123 - 7368288
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154123
Gyártói cikkszám
7368288
Gyártói típuskód
UDHOME-ONE GV V
Fedél kivitel:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
75 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen