Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély SN164018 - 7368340

MásolásMásolás
OBO - Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély SN164018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Fedél anyaga - rozsdamentes acél

  • Fedél terhelhetősége - 3 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196692484

Sonepar cikkszám

SN164018

Gyártói cikkszám

7368340

Gyártói típuskód

UDHOME2 GV15

Fedél kivitel:

négyzetes

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Fedél anyaga:

rozsdamentes acél

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

110 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Nem

Szín:

szürke

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély