OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl kehellyel szerelv. nélkül SN065054 - 7427244
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szín - egyéb
Szerelvénydobozok száma - 2
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Ház anyaga - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916611
Sonepar cikkszám
SN065054
Gyártói cikkszám
7427244
Gyártói típuskód
UDHOME4 2M GB U
Fedél kivitel:
négyzetes
Szín:
egyéb
Szerelvénydobozok száma:
2
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
sárgaréz
Beépítési méret szélessége:
205 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
205 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
205 mm
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső szélesség:
205 mm