Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvénykehely nélkül SN065059 - 7427324

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

  • Fedél anyaga - rozsdamentes acél

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195916789

Sonepar cikkszám

SN065059

Gyártói cikkszám

7427324

Gyártói típuskód

UDHOME9 2V

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Fedél anyaga:

rozsdamentes acél

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

15 mm

Szín:

egyéb

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső szélesség:

243 mm

Külső hossz:

243 mm

Beépítési méret hosszúsága:

246 mm

Beépítési méret szélessége:

246 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység kompl szerelvénykehely nélkül