OBO - Szerelvénybeépítő egység kompl védőérintkezős dugaljjal SN065065 - 7427220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195916499
Sonepar cikkszám
SN065065
Gyártói cikkszám
7427220
Gyártói típuskód
UDHOME4 2M MT V
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
sárgaréz
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Szín:
egyéb
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
205 mm
Külső hossz:
205 mm
Beépítési méret hosszúsága:
205 mm
Beépítési méret szélessége:
205 mm
Legkisebb beépítési mélység:
95 mm