OBO - Szerelvénybeépítő-egység. komplett 2db dugalj, burkolható V2A A2 SN116359 - 7368324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szín - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196692446
Sonepar cikkszám
SN116359
Gyártói cikkszám
7368324
Gyártói típuskód
UDHOME2 GV15V
Fedél kivitel:
négyzetes
Szín:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
15 mm
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen