Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez acélszürke SN065073 - 7405077

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • RAL-szám - 7011

  • Szín - szürke

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196460496

Sonepar cikkszám

SN065073

Gyártói cikkszám

7405077

Gyártói típuskód

GES9-3B U 7011

Fedél kivitel:

négyzetes

RAL-szám:

7011

Szín:

szürke

Szerelvénydobozok száma:

3

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Fedél anyaga:

műanyag

Legkisebb beépítési mélység:

73 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Külső hossz:

264 mm

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső szélesség:

264 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez acélszürke