OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez acélszürke SN065074 - 7405083
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196460540
Sonepar cikkszám
SN065074
Gyártói cikkszám
7405083
Gyártói típuskód
GES9-3S U 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
264 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
264 mm