Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez grafitszürk SN065076 - 7405085

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Fedél anyaga - műanyag

  • Fedél terhelhetősége - 3 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196460557

Sonepar cikkszám

SN065076

Gyártói cikkszám

7405085

Gyártói típuskód

GES9-3S U 9011

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

3

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Fedél anyaga:

műanyag

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szín:

fekete

RAL-szám:

9011

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső szélesség:

264 mm

Külső hossz:

264 mm

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Legkisebb beépítési mélység:

73 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez grafitszürk