OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális beépítéshez Szürkésbézs SN065078 - 7405087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 5 mm
Padlóburkolat védőkeret - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460564
Sonepar cikkszám
SN065078
Gyártói cikkszám
7405087
Gyártói típuskód
GES9-3S U 1019
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
bézs
RAL-szám:
1019
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
264 mm
Külső hossz:
264 mm
Beépítési méret hosszúsága:
244 mm
Beépítési méret szélessége:
244 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm