OBO - Szerelvénybeépítő egység univerzális Szürkésbézs SN065072 - 7405323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - műanyag
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195883630
Sonepar cikkszám
SN065072
Gyártói cikkszám
7405323
Gyártói típuskód
GES6-2U10T 1019
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
bézs
RAL-szám:
1019
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
201 mm
Beépítési méret szélessége:
253 mm
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm