OBO - Szerelvénybeépítő GES R2 2 csatlakozóaljzattal grafitszürke SN065079 - 7408832
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
RAL-szám - 9011
Szín - fekete
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196460601
Sonepar cikkszám
SN065079
Gyártói cikkszám
7408832
Gyártói típuskód
MT R2 VDE
Fedél kivitel:
körszelvény
RAL-szám:
9011
Szín:
fekete
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Beépítési átmérő:
122 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
131 mm