OBO - Szerelvénybetét álpadló-szereléshez grafitszürke SN065087 - 7405104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
RAL-szám - 9011
Szín - fekete
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102120
Sonepar cikkszám
SN065087
Gyártói cikkszám
7405104
Gyártói típuskód
GES2 DB 9011
Fedél kivitel:
négyszögletű
RAL-szám:
9011
Szín:
fekete
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési méret szélessége:
104 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
180 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
194 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
118 mm