OBO - Szerelvénybetét csatornaszereléshez Szürkésbézs SN065090 - 7405124
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
RAL-szám - 1019
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102236
Sonepar cikkszám
SN065090
Gyártói cikkszám
7405124
Gyártói típuskód
GES2 U 1019
Fedél kivitel:
négyszögletű
RAL-szám:
1019
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
73 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési méret szélessége:
104 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
180 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
194 mm
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső szélesség:
118 mm