OBO - Szerelvénybetét-fedél GES9-hoz szalaghorganyzott SN065117 - 7404988
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fedő egyoldalasan leferdített
Túlnyúlással - Igen
Funkció - standard
Szélesség - 350 mm
Magasság - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195101987
Sonepar cikkszám
SN065117
Gyártói cikkszám
7404988
Gyártói típuskód
AIKF DG9 35075
Kivitel:
fedő egyoldalasan leferdített
Túlnyúlással:
Igen
Funkció:
standard
Szélesség:
350 mm
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
400 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Szerelőnyílások száma:
1
Csatlakozónyílás:
Nem
Anyag:
acél
Padló alatti rendszerek ; Padló feletti készülékcsatorna fedél ; Szerelvénybetét-fedél GES9-hoz szalaghorganyzott