Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg SN065121 - 7402064

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 800 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

  • Szerelési nyílás - felhajtható fedő számára

  • Szerelőnyílások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195094142

Sonepar cikkszám

SN065121

Gyártói cikkszám

7402064

Gyártói típuskód

OKA DG9 400

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

800 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Szerelési nyílás:

felhajtható fedő számára

Szerelőnyílások száma:

1

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Szerelvénybetét-fedél OKA2 csatornarendszerhez szalaghorg