OBO - Szerelvénybetét GES6M 10DB 7405300 - 7405300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195103066
Sonepar cikkszám
7405300
Gyártói cikkszám
7405300
Gyártói típuskód
GES6M 10DB
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
274 mm
Külső hossz:
221 mm
Beépítési méret hosszúsága:
199 mm
Beépítési méret szélessége:
252 mm