Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét GESR7/10U 7405456 - 7405456

MásolásMásolás
OBO - Szerelvénybetét GESR7/10U 7405456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - körszelvény

  • RAL-szám - 9011

  • Szín - fekete

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195103790

Sonepar cikkszám

7405456

Gyártói cikkszám

7405456

Gyártói típuskód

GESR7 10U 9011

Fedél kivitel:

körszelvény

RAL-szám:

9011

Szín:

fekete

Szerelvénydobozok száma:

3

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fedél anyaga:

műanyag

Legkisebb beépítési mélység:

78 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Beépítési átmérő:

275 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

294 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; szerelvénybetét GESR7/10U