OBO - Szerelvénybetét HB/DB-hez, sárgarézöntvény rézzel bevont SN065093 - 7405644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Szín - egyéb
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104759
Sonepar cikkszám
SN065093
Gyártói cikkszám
7405644
Gyártói típuskód
GESRMS2 HS
Fedél kivitel:
körszelvény
Szín:
egyéb
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Fedél felületvédelme:
egyéb
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
130 mm