OBO - Szerelvénybetét támkerettel, sárgarézöntvény rézzel bevont SN065095 - 7405656
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Szín - egyéb
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104810
Sonepar cikkszám
SN065095
Gyártói cikkszám
7405656
Gyártói típuskód
GESRMS2 UAB
Fedél kivitel:
körszelvény
Szín:
egyéb
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
64 mm
Beépítési átmérő:
110 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Nem
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Fedél felületvédelme:
egyéb
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Nem
Külső átmérő:
110 mm