OBO - Szerelvénybetét univerzális SN065096 - 7405299
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyszögletű
Szerelvénydobozok száma - 3
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Fedél anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196028733
Sonepar cikkszám
SN065096
Gyártói cikkszám
7405299
Gyártói típuskód
GES6M-2 10U
Fedél kivitel:
négyszögletű
Szerelvénydobozok száma:
3
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Fedél anyaga:
rozsdamentes acél
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
egyéb
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
220.5 mm
Külső hossz:
274 mm
Beépítési méret hosszúsága:
253 mm
Beépítési méret szélessége:
200 mm
Legkisebb beépítési mélység:
78 mm