Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét univerzális SN065097 - 7405371

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szín - egyéb

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Ház anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196028740

Sonepar cikkszám

SN065097

Gyártói cikkszám

7405371

Gyártói típuskód

GES9M-2 10U

Fedél kivitel:

négyzetes

Szín:

egyéb

Szerelvénydobozok száma:

3

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Ház anyaga:

rozsdamentes acél

Fedél anyaga:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

78 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Beépítési méret szélessége:

244 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

244 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Külső hossz:

265 mm

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső szélesség:

265 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybetét univerzális