OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez acélszürke SN065102 - 7405452
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195103783
Sonepar cikkszám
SN065102
Gyártói cikkszám
7405452
Gyártói típuskód
GESR7 10U 7011
Fedél kivitel:
körszelvény
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
78 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Beépítési átmérő:
275 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
294 mm