Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez SN065100 - 7405544

MásolásMásolás
OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez SN065100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - körszelvény

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fedél anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195104261

Sonepar cikkszám

SN065100

Gyártói cikkszám

7405544

Gyártói típuskód

GESRA7 10U

Fedél kivitel:

körszelvény

Szerelvénydobozok száma:

3

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fedél anyaga:

alumínium

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

10 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szín:

egyéb

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső átmérő:

294 mm

Beépítési átmérő:

275 mm

Legkisebb beépítési mélység:

78 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybetét univerzális szereléshez