Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez Szürkésbézs SN065107 - 7405444

MásolásMásolás
OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez    Szürkésbézs SN065107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - körszelvény

  • RAL-szám - 1019

  • Szín - szürke

  • Szerelvénydobozok száma - 2

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195103738

Sonepar cikkszám

SN065107

Gyártói cikkszám

7405444

Gyártói típuskód

GESR4 U 1019

Fedél kivitel:

körszelvény

RAL-szám:

1019

Szín:

szürke

Szerelvénydobozok száma:

2

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fedél anyaga:

műanyag

Legkisebb beépítési mélység:

73 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső átmérő:

234 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Szerelvénybetét univerzális szereléshez Szürkésbézs