OBO - Szerelvénybetét univerzális szereléshez Szürkésbézs SN065108 - 7405460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Szerelvénydobozok száma - 3
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Ház anyaga - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195103806
Sonepar cikkszám
SN065108
Gyártói cikkszám
7405460
Gyártói típuskód
GESR7 10U 1019
Fedél kivitel:
körszelvény
Szerelvénydobozok száma:
3
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
1019
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső átmérő:
294 mm
Beépítési átmérő:
275 mm
Legkisebb beépítési mélység:
78 mm