OBO - Szerelvénybetét univerzális Szürkésbézs SN065098 - 7405054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
RAL-szám - 1019
Szín - bézs
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195681397
Sonepar cikkszám
SN065098
Gyártói cikkszám
7405054
Gyártói típuskód
GES9-2 U10T 1019
Fedél kivitel:
négyzetes
RAL-szám:
1019
Szín:
bézs
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
65 mm
Beépítési méret szélessége:
242 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
242 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padló alatti csatornához használható:
Igen
Külső hossz:
264 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
264 mm