OBO - Szerelvénybetét üreg.-/álpadlóhoz, nikkelezett nikkelezett IP20 SN065111 - 7405676
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Szín - egyéb
Szerelvénydobozok száma - 1
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104926
Sonepar cikkszám
SN065111
Gyártói cikkszám
7405676
Gyártói típuskód
GESRN 2HS
Fedél kivitel:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Szín:
egyéb
Szerelvénydobozok száma:
1
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm
Beépítési méret szélessége:
130 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Beépítési méret hosszúsága:
64 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Fedél felületvédelme:
nikkelezett
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
0 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
130 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
130 mm
Külső szélesség:
130 mm