OBO - Szerelvénybetét üreges-/álpadlóhoz,vörösrézön. vörösréz bev SN065112 - 7405620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Szerelvénydobozok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Fedél felületvédelme - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195104636
Sonepar cikkszám
SN065112
Gyártói cikkszám
7405620
Gyártói típuskód
GESRK2 HS
Fedél kivitel:
körszelvény
Szerelvénydobozok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Fedél felületvédelme:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
egyéb
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Külső átmérő:
130 mm
Beépítési átmérő:
120 mm
Legkisebb beépítési mélység:
70 mm