OBO - SZERELVÉNYBETÉT,ZN,CINK-P.ÖNT.,NIKK. SN065876 - 6219357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 500 mm
Kábellétra magassága - 110 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196161416
Sonepar cikkszám
SN065876
Gyártói cikkszám
6219357
Gyártói típuskód
LT 115 VS FT
Kábellétra szélessége:
500 mm
Kábellétra magassága:
110 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához VS-létrafokkal 110x500 mer thorg