OBO - Szerelvénykehely 208x76x39 grafitszürke SN065136 - 7407328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 3
Vezetékbevezetések száma - 4
Hosszúság - 208 mm
Szélesség - 76 mm
Mélység - 39 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111429
Sonepar cikkszám
SN065136
Gyártói cikkszám
7407328
Gyártói típuskód
GB3 1
Beépíthető eszközök száma:
3
Vezetékbevezetések száma:
4
Hosszúság:
208 mm
Szélesség:
76 mm
Mélység:
39 mm
Kivitel:
kehely
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Húzásmentesítések száma:
2
Anyag:
poliamid
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénykehely 208x76x39 grafitszürke