OBO - Szorítócsavar Pg11 húzásmentesítős 2023113 - 2023113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 11
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csatlakozómenet - külső csavarmenet
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195161714
Sonepar cikkszám
2023113
Gyártói cikkszám
2023113
Gyártói típuskód
107 Z PG11 PA
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
11
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Csatlakozómenet:
külső csavarmenet
Csavarmenet hossza:
9 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Szorítócsavar Pg11 húzásmentesítős