Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Szorítócsavar Pg9 húzásmentesítős 2023091 - 2023091

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozómenet - külső csavarmenet

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

  • Csavarmenet hossza - 8.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195161653

Sonepar cikkszám

2023091

Gyártói cikkszám

2023091

Gyártói típuskód

107 Z PG 9 PA

Csatlakozómenet:

külső csavarmenet

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Menet emelkedése:

1.41 mm

Csavarmenet hossza:

8.5 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Ütésálló:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Szín:

szürke

Tömszelencék ; Nyomócsavar ; Szorítócsavar Pg9 húzásmentesítős